曜日別特売

コンセントバー

コンセントバー - 日東工業
本体:ブラック内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
定格電圧(V)
コンセント個数
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26220094RD81-20121.820AタイプAC1251220
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26220103RD81-2012C-21.620AタイプAC2501220
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26220119RD81-3008CS-22.130AタイプAC250830
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26220128RD81-3012CS-22.330AタイプAC2501230
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26220137RD81-3012S2.230AタイプAC1251230
43,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26220146RD81-3018S2.630AタイプAC1251830
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26220155RD81-3024S330AタイプAC1252430
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26220164RD81-3020CS-22.730AタイプAC2502030
71,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26220173RD81-3024CS-22.930AタイプAC2502430
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする