日東工業
基台安定板
フラットなデザインです。
キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容
安定板2枚、取付ねじ一式
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
自立キャビネット(E-Aなど)フカサ500用
内容量
1セット(2個)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26225737
BP16-50
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500