曜日別特売

保護板支持・ロック受けタイプ

保護板支持・ロック受けタイプ - 日東工業保護板支持・ロック受けタイプ - 日東工業

保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。
保護板パーツ(ロック受け、ローレット受け、蝶番、マグネットキャッチ)と保護板支柱も取り揃えていますのでご利用ください。
ロック受けタイプは保護板ロック、ローレット受けタイプはローレットねじ(747頁)と合わせてご利用ください。

材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26225938BP25-230RK1セット(10個)
11,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26239037BP25-87RK1セット(10個)
9,150
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239046BP25-87RK-Z1台
1,350
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239055BP25-99RK1セット(10個)
9,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239064BP25-99RK-Z1台
1,450
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239073BP25-131RK1セット(10個)
10,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239089BP25-131RK-Z1台
1,550
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239098BP25-180RK1セット(10個)
11,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239107BP25-180RK-Z1台
1,700
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239116BP25-230RK-Z1台
1,750
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする