電磁シールド換気扇付ルーバー

電磁シールド換気扇付ルーバー - 日東工業

強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。
フィルターの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え分離・分解が容易です。

仕様屋内用付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂規格IP3X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全12種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
最大風量(m3/min)
入力端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26227724RSLP-10KRES本体:ライトベージュAC1009.4/7.80.18/0.22リード線
23,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227733RSLP-10KRCES本体:クリームAC1009.4/7.80.18/0.22リード線
23,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227749RSLP-10K-2RES本体:ライトベージュAC2009.9/80.18/0.22リード線
23,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227758RSLP-10K-2RCES本体:クリームAC2009.9/80.18/0.22リード線
23,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227767RSLP-12KRES本体:ライトベージュAC1009.6/8.20.32/0.392端子
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227776RSLP-12KRCES本体:クリームAC1009.6/8.20.32/0.392端子
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227785RSLP-12K-2RES本体:ライトベージュAC20010/8.30.32/0.392端子
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227794RSLP-12K-2RCES本体:クリームAC20010/8.30.32/0.392端子
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227803RSLP-15KRES本体:ライトベージュAC10014/131/1.22端子
28,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227819RSLP-15KRCES本体:クリームAC10014/131/1.22端子
28,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227828RSLP-15K-2RES本体:ライトベージュAC20014/131/1.22端子
28,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26227837RSLP-15K-2RCES本体:クリームAC20014/131/1.22端子
28,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする