曜日別特売

ブレーカー

ブレーカー - 日東工業ブレーカー - 日東工業ブレーカー - 日東工業ブレーカー - 日東工業ブレーカー - 日東工業ブレーカー - 日東工業ブレーカー - 日東工業ブレーカー - 日東工業
内容量1個
175件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
定格遮断容量(kA)
定格感度電流(mA)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26230689NE603Y3P500A500-36(AC415)、50(AC200)-表面形
245,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230698NE603YB3P500A500-36(AC415)、50(AC200)-裏面形
272,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230707NE603YF3P500A500-36(AC415)、50(AC200)-埋込形
279,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230716NE603YPH3P500A500---表面形
369,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
26230646NE53GA3P20AFVH20AC100、AC200、AC415(共用)5(AC415)、10(AC100/AC200)(高速形)30/100/500切換表面形
27,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230734NE603Y3P600A600-36(AC415)、50(AC200)-表面形
245,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230743NE603YB3P600A600-36(AC415)、50(AC200)-裏面形
272,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230759NE603YF3P600A600-36(AC415)、50(AC200)-埋込形
279,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230768NE603YPH3P600A600---表面形
369,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
26230786NE803Y3P700A700-20(AC500)、36(AC415)、50(AC200)-表面形
401,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230795NE803YB3P700A700-20(AC500)、36(AC415)、50(AC200)-裏面形
439,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230804NE803YF3P700A700-20(AC500)、36(AC415)、50(AC200)-裏面形
463,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230813NE803Y3P800A800-20(AC500)、36(AC415)、50(AC200)-表面形
401,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230829NE803YB3P800A800-20(AC500)、36(AC415)、50(AC200)-裏面形
439,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230838NE803YF3P800A800-20(AC500)、36(AC415)、50(AC200)-裏面形
463,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230847NX533P15A15----
4,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
26230856NX53PS3P15A15----
6,500
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230865NX533P20A20----
4,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230874NX53PS3P20A20----
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230883NX533P30A30----
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
26230899NX53PS3P30A30----
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230908NX533P40A40----
6,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
26230917NX53PS3P40A40----
8,450
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230926NX533P50A50----
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
26230935NX53PS3P50A50----
8,450
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230673NE103GA3P75AFVH75AC100、AC200、AC415(共用)10(AC415)、35(AC100、AC200)(高速形)30/100/500切換表面形
41,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231328NE103A3P60A60----
17,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
26231389NE58NA-GT3P50A50AC100/AC200(単3)10(高速形)30/100/500切換-
25,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231398NE108NA3P75A75AC100/AC200(単3)25-表面形
22,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231407NE158NA3P120A120AC100/AC200(単3)25-表面形
29,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231416NE158NA3P125A125AC100/AC200(単3)25-表面形
29,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231425NE158NA3P150A150AC100/AC200(単3)25-表面形
29,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231434CB31X2P20A20----
1,650
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
26230655NE153GA3P125AFVH125AC100、AC200、AC415(共用)10(AC415)、35(AC100、AC200)(高速形)30/100/500切換表面形
49,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231486PN33TA3P15A15AC100/AC200(単3)2.5-表面形
12,500
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231495PN32TA-NS2P20A20AC100/AC200(単3)2.5-表面形
3,650
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231504PN32TA2P30A30AC200---
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
26230664NE153GA3P150AFVH150AC100、AC200、AC415(共用)10(AC415)、35(AC100、AC200)(高速形)30/100/500切換表面形
49,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231757GE53C3P10AF1510AC100、AC200(両用)2.5(高速形)15表面形
11,000
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
26231854GX533P15AF3015AC100、AC200(両用)5(高速形)30-
12,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26231863GX53PS3P15AF3015AC100、AC200(両用)5(高速形)30-
13,500
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
26231879GX533P20AF3020AC100、AC200(両用)5(高速形)30-
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231888GX53PS3P20AF3020AC100、AC200(両用)5(高速形)30-
13,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
26231897GX533P30AF3030AC100、AC200(両用)5(高速形)30-
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231906GX53PS3P30AF3030AC100、AC200(両用)5(高速形)30-
13,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
26231915GX533P40AF3040AC100、AC200(両用)5(高速形)30-
14,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231924GX53PS3P40AF3040AC100、AC200(両用)5(高速形)30-
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231933GX533P50AF3050AC100、AC200(両用)5(高速形)30-
14,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26231949GX53PS3P50AF3050AC100、AC200(両用)5(高速形)30-
16,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
26231958GX533P20AF10020AC100、AC200(両用)5(高速形)100-
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする