コントロールステーションボックス ステンレス

コントロールステーションボックス ステンレス - 日東工業コントロールステーションボックス ステンレス - 日東工業コントロールステーションボックス ステンレス - 日東工業
有効深さ(mm)76保護等級IP55カテゴリー2ミラー仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全6種類を絞り込む
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26232773SCS-1H22100×100×80
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
26232789SCS-1H30100×100×80
14,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
26232798SCS-2H22150×100×80
15,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26232807SCS-2H30150×100×80
15,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
26232816SCS-3H22200×100×80
16,500
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
26232825SCS-3H30200×100×80
16,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする