日東工業
コン柱金具
コンクリート柱にプラボックスを取り付ける場合にご利用ください。
取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセットWSTをご用命ください。
仕様
幅25mm以下のバンド用
セット内容
金具2本、取付ねじ
板厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26234295
PCM-10
P(OP)25-57BA
1
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26234304
PCM-11
P(OP)25-86BA
1.5
¥
5,650
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください