曜日別特売

線止めバー

線止めバー - 日東工業線止めバー - 日東工業線止めバー - 日東工業線止めバー - 日東工業線止めバー - 日東工業
用途配線の整理、集中化に塗装色ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全14種類を絞り込む
材質
14種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
寸法D(mm)
外形寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26235476RD83-4PK鉄Φ100.14タテ・奥行き取付タイプ-484
1,800
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
26235485RD83-W4PK鉄Φ100.1ヨコ取付タイプ-485
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
26235494RD83-7PK鉄Φ100.17タテ・奥行き取付タイプ-706
2,450
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
26235503RD83-D2KN鉄t1.60.2タテ・奥行き取付タイプ400、500、600、700(ラックフカサ)270
2,300
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
26235519RD83-D3KN鉄t1.60.25タテ・奥行き取付タイプ600、700(ラックフカサ)370
2,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
26235528RD83-D4KN鉄t1.60.3タテ・奥行き取付タイプ700、800、900(ラックフカサ)470
2,750
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
26235537RD83-D5KN鉄t1.60.35タテ・奥行き取付タイプ800、900、900/1000/1100、1000/1100/1200(ラックフカサ)570
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
26235546RD83-D6KN鉄t1.60.4タテ・奥行き取付タイプ900、1000、1000/1100、1000/1100/1200(ラックフカサ)670
3,200
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
26235555RD83-W5KN鉄t1.60.45ヨコ取付タイプ-531
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
26235564RD83-D2PK鉄Φ100.09タテ・奥行き取付タイプ400、500、600、700(ラックフカサ)252
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
26235573RD83-D3PK鉄Φ100.11タテ・奥行き取付タイプ600、700(ラックフカサ)352
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
26235589RD83-D4PK鉄Φ100.13タテ・奥行き取付タイプ700、800、900(ラックフカサ)452
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
26235598RD83-D5PK鉄Φ100.15タテ・奥行き取付タイプ800、900、900/1000/1100、1000/1100/1200(ラックフカサ)552
2,450
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
26235607RD83-D6PK鉄Φ100.17タテ・奥行き取付タイプ900、1000、1000/1100、1000/1100/1200(ラックフカサ)652
2,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする