日東工業
バーホルダ・縦型
銅バーを縦に固定することができます。
600Vまで使用可能です。
セット内容
10コ入
色
本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26236483
BP35-10N
取付ねじ付
本体:変性PPE
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236517
BP35-5N
皿ばねナット付
本体:ポリプロピレン
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください