日東工業
化粧シールド
分電盤などの化粧板としてご利用ください。
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合キャビネット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26236614
BP26-44
400×400用
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26236623
BP26-45
400×500用
¥
3,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26236639
BP26-46
400×600用
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236648
BP26-47
400×700用
¥
4,250
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236657
BP26-48
400×800用
¥
5,250
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236666
BP26-49
400×900用
¥
5,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236675
BP26-55
500×500用
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236684
BP26-56
500×600用
¥
4,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236693
BP26-57
500×700用
¥
5,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236709
BP26-58
500×800用
¥
6,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236718
BP26-59
500×900用
¥
7,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236727
BP26-66
600×600用
¥
5,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236736
BP26-67
600×700用
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236745
BP26-68
600×800用
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26236754
BP26-69
600×900用
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください