日東工業
トップカバー
ラッチによるツールレス固定が可能です。
材質
本体:鉄
厚さ(mm)
1
色
本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26237323
RDLX-TC6
RDL-6H(ヘッドラダー)
2.3
¥
11,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26237339
RDLX-TC7
RDL-7H(ヘッドラダー)
2.7
¥
11,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください