日東工業
19型タテ置き棚板
UPSなど据置型の機器を19インチタテ置き型キャビネットへ取り付ける際にご使用ください。
長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26238285
BP23-301U
1.7
¥
7,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26238294
BP23-302U
2.1
¥
7,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26238303
BP23-303U
2.5
¥
8,050
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください