日東工業
アイボルトセット
移動および、据付時にご利用ください。
FA機械向キャビネット(FUL)のアイボルト取付穴を利用して取り付けてください。
セット内容
4コ入
材質
本体:鉄
質量(kg)
0.8
サイズ
M12×22
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
FUL全機種
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26238398
BP16-M12E
¥
4,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください