日東工業
塩ビ板
セパレータや幹線の充電部保護材としてご利用ください。
充電部保護板固定パーツ(BP28-J)と合わせてご利用ください。
セット内容
10コ入
材質
塩化ビニル
寸法A(mm)
500
板厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26239658
BP28-506
60
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26239667
BP28-515
150
¥
9,150
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください