日東工業
スイッチパネル
ドアユニットの機器取付台としてご利用ください。
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26241645
BP11-33P
ドアユニット:BP11-33D(S)用
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241654
BP11-34P
ドアユニット:BP11-34D(S)、BP11-43D(S)用
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241663
BP11-44P
ドアユニット:BP11-44D(S)用
¥
6,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26241679
BP11-55P
ドアユニット:BP11-55D(S)用
¥
7,950
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください