試験用ふるい ST製(フラットトップ織)200Φ×100

試験用ふるい ST製(フラットトップ織)200Φ×100 - 東京スクリーン

粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。

枠寸法200Φ×100Hmm材質ステンレス製仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー摘要フラットトップ織内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26025117-635-54-12-1219mm
21,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
26025004-635-54-12-01125mm
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025013-635-54-12-02106mm
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025029-635-54-12-0390mm
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025038-635-54-12-0475mm
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025047-635-54-12-0563mm
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025056-635-54-12-0653mm
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025065-635-54-12-0745mm
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025074-635-54-12-0837.5mm
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025083-635-54-12-0931.5mm
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025099-635-54-12-1026.5mm
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025108-635-54-12-1122.4mm
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025126-635-54-12-1316mm
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025135-635-54-12-1413.2mm
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025144-635-54-12-1511.2mm
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025153-635-54-12-169.5mm
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025169-635-54-12-178mm
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025178-635-54-12-186.7mm
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025187-635-54-12-195.6mm
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025196-635-54-12-204.75mm
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025205-635-54-12-214mm
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025214-635-54-12-223.35mm
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025223-635-54-12-232.8mm
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025239-635-54-12-242.36mm
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26025004-76305469-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305469試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,592
税込22,651
注文コードが変更になりました
26025013-76305478-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305478試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,592
税込22,651
注文コードが変更になりました
26025029-76305487-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305487試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,592
税込22,651
注文コードが変更になりました
26025038-76305496-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305496試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,592
税込22,651
注文コードが変更になりました
26025047-76305505-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305505試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,592
税込22,651
注文コードが変更になりました
26025056-76305514-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305514試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
21,186
税込23,305
注文コードが変更になりました
26025065-76305523-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305523試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
21,186
税込23,305
注文コードが変更になりました
26025074-76305539-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305539試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
21,186
税込23,305
注文コードが変更になりました
26025083-76305548-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305548試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
21,186
税込23,305
注文コードが変更になりました
26025099-76305557-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305557試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
21,186
税込23,305
注文コードが変更になりました
26025108-76305566-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305566試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
21,186
税込23,305
注文コードが変更になりました
26025126-76305584-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305584試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,889
税込22,978
注文コードが変更になりました
26025135-76305593-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305593試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,889
税込22,978
注文コードが変更になりました
26025144-76305609-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305609試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,889
税込22,978
注文コードが変更になりました
26025153-76305618-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305618試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
21,384
税込23,522
注文コードが変更になりました
26025169-76305627-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305627試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
21,384
税込23,522
注文コードが変更になりました
26025178-76305636-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305636試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
21,384
税込23,522
注文コードが変更になりました
26025187-76305645-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305645試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
21,384
税込23,522
注文コードが変更になりました
26025196-76305654-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305654試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
21,384
税込23,522
注文コードが変更になりました
26025205-76305663-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305663試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
21,384
税込23,522
注文コードが変更になりました
26025214-76305679-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305679試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
22,572
税込24,829
注文コードが変更になりました
26025223-76305688-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305688試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
22,572
税込24,829
注文コードが変更になりました
26025239-76305697-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305697試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
22,572
税込24,829
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする