試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100

試験用ふるい ST製(平織)200Φ×100 - 東京スクリーン

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。

枠寸法200Φ×100Hmm材質ステンレス製仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー摘要平織内容量1個
全25種類を絞り込む
参考Mesh
25種類すべて表示中
注文コード
品番
TGK品番
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考Mesh
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26025248-635-54-12-252mm8.6
21,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
26025327-635-54-12-33500μm30
20,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
26025336-635-54-12-34425μm36
20,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
26025345-635-54-12-35355μm42
20,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
26025354-635-54-12-36300μm50
20,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
26025363-635-54-12-37250μm60
20,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
26025379-635-54-12-38212μm70
20,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
26025433-635-54-12-44100μm149
25,400
22,900
25,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
26025257-635-54-12-261.7mm10
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025266-635-54-12-271.4mm12
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025275-635-54-12-281.18mm14
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025284-635-54-12-291mm16
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025293-635-54-12-30850μm18
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025309-635-54-12-31710μm22
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025318-635-54-12-32600μm26
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025388-635-54-12-39180μm83
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025397-635-54-12-40160μm93
22,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025406-635-54-12-41150μm100
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025415-635-54-12-42125μm120
22,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025424-635-54-12-43106μm140
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025449-635-54-12-4590μm166
23,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025458-635-54-12-4675μm200
25,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025467-635-54-12-4763μm235
28,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025476-635-54-12-4853μm280
32,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26025485-635-54-12-4945μm330
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26025257-76305715-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305715試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,889
税込22,978
注文コードが変更になりました
26025266-76305724-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305724試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,889
税込22,978
注文コードが変更になりました
26025275-76305733-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305733試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,889
税込22,978
注文コードが変更になりました
26025284-76305749-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305749試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,889
税込22,978
注文コードが変更になりました
26025293-76305758-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305758試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,592
税込22,651
注文コードが変更になりました
26025309-76305767-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305767試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,592
税込22,651
注文コードが変更になりました
26025318-76305776-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305776試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,592
税込22,651
注文コードが変更になりました
26025388-76305846-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305846試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
20,592
税込22,651
注文コードが変更になりました
26025397-76305855-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305855試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
21,780
税込23,958
注文コードが変更になりました
26025406-76305864-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305864試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
21,780
税込23,958
注文コードが変更になりました
26025415-76305873-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305873試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
22,176
税込24,394
注文コードが変更になりました
26025424-76305889-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305889試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
22,275
税込24,503
注文コードが変更になりました
26025449-76305907-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305907試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
23,067
税込25,374
注文コードが変更になりました
26025458-76305916-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305916試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
24,948
税込27,443
注文コードが変更になりました
26025467-76305925-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305925試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
28,314
税込31,145
注文コードが変更になりました
26025476-76305934-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305934試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
31,878
税込35,066
注文コードが変更になりました
26025485-76305943-- 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械) 76305943試験用ふるい ST製 200Φ×100HTGK(東京硝子器械)1個
33,066
税込36,373
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする