試験用ふるい ST製(綾織) 250Φ×60

試験用ふるい ST製(綾織) 250Φ×60 - 東京スクリーン

縦線も横線もともに2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。

枠寸法250Φ×60Hmm材質ステンレス製仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリー摘要綾織内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考Mesh
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26026079-635-54-13-5225μm500
114,200
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
26026054-635-54-13-5038μm390
50,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26026063-635-54-13-5132μm440
95,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
26026088-635-54-13-5320μm635
216,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26026054-76306476-- 試験用ふるい ST製 250Φ×60H TGK(東京硝子器械) 76306476試験用ふるい ST製 250Φ×60HTGK(東京硝子器械)1個
49,698
税込54,668
注文コードが変更になりました
26026063-76306485-- 試験用ふるい ST製 250Φ×60H TGK(東京硝子器械) 76306485試験用ふるい ST製 250Φ×60HTGK(東京硝子器械)1個
94,248
税込103,673
注文コードが変更になりました
26026088-76306503-- 試験用ふるい ST製 250Φ×60H TGK(東京硝子器械) 76306503試験用ふるい ST製 250Φ×60HTGK(東京硝子器械)1個
213,840
税込235,224
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする