お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26029877 14 1巻(1m) 635-54-46-01 12 12×12 1723
3,200
2,998
3,298 (税込)
17日以内出荷

返品不可
26029886 18 1巻(1m) 635-54-46-02 16 16×16 1194
2,800
2,798
3,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
26029904 30 1巻(1m) 635-54-46-04 25 25×23 711/799
3,600
3,598
3,958 (税込)
17日以内出荷

返品不可
26029938 14 1巻(5m) 635-54-47-01 12 12×12 1723
14,000
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
26029947 18 1巻(5m) 635-54-47-02 16 16×16 1194
12,500
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
26029965 30 1巻(5m) 635-54-47-04 25 25×23 711/799
16,500
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
26029999 14 1巻(10m) 635-54-48-01 12 12×12 1723
26,000
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
26030008 18 1巻(10m) 635-54-48-02 16 16×16 1194
22,000
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
26030026 30 1巻(10m) 635-54-48-04 25 25×23 711/799
29,000
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
26029895 24 1巻(1m) 635-54-46-03 20 20×20 965
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
26029913 50 1巻(1m) 635-54-46-05 40 42×40 428/459
3,100
 
 
取扱い終了

返品不可
26029929 70 1巻(1m) 635-54-46-06 60 59×56 277/300
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
26029956 24 1巻(5m) 635-54-47-03 20 20×20 965
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26029974 50 1巻(5m) 635-54-47-05 40 42×40 428/459
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26029983 70 1巻(5m) 635-54-47-06 60 59×56 277/300
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
26030017 24 1巻(10m) 635-54-48-03 20 20×20 965
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26030035 50 1巻(10m) 635-54-48-05 40 42×40 428/459
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
26030044 70 1巻(10m) 635-54-48-06 60 59×56 277/300
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26029895 24 76301777 24 画像準備中 合成繊維網 1m TGK(東京硝子器械) 1巻 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました
26029913 50 76301786 50 画像準備中 合成繊維網 1m TGK(東京硝子器械) 1巻 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました
26029929 70 76301795 70 画像準備中 合成繊維網 1m TGK(東京硝子器械) 1巻 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました
26029956 24 76301804 24 画像準備中 合成繊維網 5m TGK(東京硝子器械) 1巻 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました
26029974 50 76301813 50 画像準備中 合成繊維網 5m TGK(東京硝子器械) 1巻 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました
26029983 70 76301829 70 画像準備中 合成繊維網 5m TGK(東京硝子器械) 1巻 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました
26030017 24 76301838 24 画像準備中 合成繊維網 10m TGK(東京硝子器械) 1巻 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました
26030035 50 76301847 50 画像準備中 合成繊維網 10m TGK(東京硝子器械) 1巻 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました
26030044 70 76301856 70 画像準備中 合成繊維網 10m TGK(東京硝子器械) 1巻 35,980 税込39,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする