フロン工業
PTFEジェット型撹拌棒
材質
ネジ:PEEK製、鉄心入り
ロッド径(Φmm)
8
羽根(Φmm)
(回転)140
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26032878
F-4105-01
450
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26032887
F-4105-02
500
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26032896
F-4105-03
600
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26032905
F-4105-04
800
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください