松浪硝子
MASコート スライドグラス
寸法(mm)
76×26
厚さ(mm)
0.9~1.2
仕様
洗浄:○、研磨:○
幅(mm)
(フロスト)20×26
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
型式
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26035233
MAS-11
863-14-17-16
MAS-11
ホワイト20
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
26035249
MAS-12
863-14-17-17
MAS-12
イエロー20
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
26035258
MAS-13
863-14-17-18
MAS-13
ピンク20
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
26035267
MAS-14
863-14-17-19
MAS-14
ブルー20
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
26035276
MAS-15
863-14-17-20
MAS-15
グリーン20
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください