※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松浪硝子
松浪硝子の 研究関連用品・実験用必需品
松浪硝子の 顕微鏡周辺用品
松浪硝子の スライドグラス
MASコート スライドグラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
26035249
品番
MAS-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
76×26
厚さ(mm)
0.9〜1.2
仕様
洗浄:○、研磨:○
TGK品番
863-14-17-17
幅(mm)
(フロスト)20×26
型式
MAS-12
色
イエロー20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません