HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付)

HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) - BONDHUSHEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) - BONDHUSHEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) - BONDHUSHEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) - BONDHUSHEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) - BONDHUSHEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) - BONDHUSHEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) - BONDHUS

角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。
表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。

用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(8.23MB)
全10種類を絞り込む
規格
10種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
首下長(mm)
長手(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2604982788715T1523108
1,600
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
2604983688720T2023108
1,600
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
2604984588725T2525119
1,700
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
2604985488727T2725119
1,700
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
2604986388730T3025119
1,700
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
2604987988740T4030139
1,800
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
2604988888745T4535164
2,000
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
2604989788747T4735164
2,000
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
2604990688750T5035162
2,200
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
2604991588755T5535175
2,200
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Hex Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする