さびにくいステンレス製の洗濯バサミです。



ステンレス製ハンガーと出会う迄は、プラスチック製ハンガーを主に使用。ハンガー及び洗濯ばさみ自体とも、紫外線劣化によりボロボロ状態となり、その交換用洗濯ばさみの補充は非常に面倒であった。その点、本ステンレス製洗濯ばさみは、経年劣化対応品として優れており、安心して使える。
今までは色々なプラスティック製を使っていたのですが、どれも経年劣化により壊れていました。(もちが悪い)値段も安かったので購入しました。取付ひもが付いていたら最高なのですが
従来、プラスチック製の洗濯ばさみを使用していました。
毎日、日向干しで、数か月でプラスチックがボロボロ状態でした。紫外線劣化の心配無いステンレス製を見つけ本商品を購入しました。使用開始した所です。実力を楽しみにしております。もし気に入れば、次回ステンれす製の物干しハンガーの購入も検討します。
ステンレス製の洗濯バサミをさがしていました。丈夫で長もちしそうです。
シート他、小物の接着時に使用。使用後も直接溶剤に漬け洗浄でき、便利です。
元々のプラスチックの洗濯バサミが日光で傷んできたので、交換用に購入しました。
交換も素手で簡単にでき、金額もリーズナブルで満足です。
冷蔵庫に小袋の開封したものを蓋するときに使用。今までは輪ゴムを使用していましたが、これだと袋も変形させず、いわゆる洗濯ばさみより薄いのでかさばりません。水洗いもできるので、衛生的です。
屋外使用であることからプラスチックでは劣化してしまい金属製を探したところ同商品にめぐり合った。 程よい止め圧が有り形もシンプルで使いやすい。
ハサミの先が滑らかなので洗濯干し以外にも書類等のクリップにも使用できる。