曜日別特売
モノタロウ

パーツキャビネット 引出 小深×10個

パーツキャビネット 引出 小深×10個 - モノタロウパーツキャビネット 引出 小深×10個 - モノタロウパーツキャビネット 引出 小深×10個 - モノタロウパーツキャビネット 引出 小深×10個 - モノタロウパーツキャビネット 引出 小深×10個 - モノタロウパーツキャビネット 引出 小深×10個 - モノタロウパーツキャビネット 引出 小深×10個 - モノタロウパーツキャビネット 引出 小深×10個 - モノタロウ
(10件のレビュー)

便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
深さが80mmと深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついたキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
背面には壁掛け用の穴があります。

用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190有効内寸法・間口(mm)小深:61有効内寸法・奥行(mm)133有効内寸法・高さ(mm)80内容量1台
注意
※用途以外に使用しないでください。
※落下等の強い衝撃が加わると本体・引出が破損する恐れがありますので取り扱いにご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質(本体)
引出し数
付属品
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26317385小深×10タイプ378155190約1.43ブラックポリスチレン小深×10仕切板:小深×10枚
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53189957-378155190約1.43ホワイトポリスチレン小深×10仕切板:小深×10枚
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

自分仕様に調整できる仕切り板10枚付き&スペース確保のために壁掛けも可能!
仕切り板背面の引っ掛け穴と底に付いた足

収納物に合わせて設定できる仕切り板10枚付きです。
作業台のスペースを確保したい場合には、背面の穴に引っ掛けて壁掛けで使用も可能です。
置いて使用するときは底に足が4か所ついているので、ガタつきにくい仕様になっています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26317385
2024-03-14
用途: プラモデルの塗料類の収納
医療・福祉・介護関連業

高さが程よく、セメント類やエナメル塗料類の収納に適しています。奥行きも塗料が2列×5個収まり大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 26317385
2022-05-22
用途: ミリングドリルの保管
医療・福祉・介護関連業

ドリルを立てて保管するのにちょうど良い大きさで助かっています。仕切り板も有るので少ない数量のものは一つ引き出しに分けて入れられてコンパクトに収納出来ました。

対象商品 : 26317385
2022-10-14
用途: パーツの収納
卸売・小売業

サイズ、使い勝手、強度ともに満足だが、カラー展開がブラックしかないのが残念。

1が参考にしています
対象商品 : 26317385
2022-04-29
用途: 小物アクセサリーの小分け
有限会社ジャパンエムオー卸売・小売業

前回は、小さいサイズを購入させて頂きました。高さがなかったので、入らないのがありました。今回は高さ(深さ)があるので、入りました。大変便利です。

対象商品 : 26317385
2021-11-13
用途: 小さいが背高のパーツを収納

50mmの小型万力や背高のパーツを収納してすぐに取り出して使いたかったので。
透明なので中身もわかりやすくて良い。
後はどれくらい持ってくれるかな?落さない限り大丈夫そうだけど。

対象商品 : 26317385
2021-05-11
用途: 机の整理
卸売・小売業

机の上の細々したものを整理するために購入。
奥行きがあまりないので、作業スペースの邪魔にならずにとても良いです。
間仕切りもついてるし、上部にヘリがついているので、そこにも物をおいてます。

対象商品 : 26317385
2021-12-13
用途: 小物の整理に
製造業

商品が届き開封した際に一部、破損やヒビがありました。

対象商品 : 26317385
2020-05-21
用途: 電子部品小分け

これと同じ外形のものが他に2パターンあるのでスタックして使っています。 さらにバリエーションを増やしてほしい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする