強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。
キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ!
内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様!
キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。
ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。



4台買ったが全てウレタンが3年位でボロボロ
替えのキャスター無いと購入は考えた方がいい
リピート購入。前回は5年以上もちました。商品自体には満足ですが、換えのキャスターが売ってなかったのが残念です。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
長尺の木箱も楽に移動出来て助かっています。
動かなくなったキャスターの交換ができたら有難いのですが…
よろしくお願いいたします。
質感がしっかりしていて不安感なく使えます。コスパ最高です。
ブレーキのレバーが大き目でかけやすいです。100kgの冷蔵庫を載せても車輪は問題なく回りましたし、タイヤの転がり音も許容内です。マンション内の搬送でも昼間ならクレームがつくようなことはないと思います。持ち運びでもまぁまぁ軽いですしね。価格もあわせて満足しています。
移動もスムーズでストッパーの効きも良く、本来の目的を十分に果たしている。
200kgの石材運搬に使用して問題なくはこべました