4K IP防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台(30fps)・4ch録画機(2TB内蔵)

4K IP防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台(30fps)・4ch録画機(2TB内蔵) - 塚本無線

超高解像度である「4K」映像で記録できる次世代4KIPカメラ。
4Kの画質を保ちつつ次世代圧縮規格のH.265でデータを圧縮し、ネットワーク負荷を抑え、コマ落ちや映像不良を抑え、安定した映像処理を実現しました。
カメラは1秒間30フレームの滑らかな撮影ができます。前面部には赤外線LEDを搭載し、夜間でもハッキリ見えます。

用途
レジ周りの監視から屋外の駐車場や入口の監視に最適。
暗い場所でも監視可能です。
使用場所屋外対応質量(kg)録画機:約0.98(HDD含まず)質量(g)カメラ:約350(取付金具含む)規格IPネットワーク寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:68×68×70(取付金具含まず)、録画機:320×219×51HDD2TB解像度800万画素(4K)フレームレートカメラ映像:30fps、録画(カメラ4台合計):120fps内容量1セット
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26051184WTW-NV404EP-PRP9030E-1SET
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする