あしもとあったか 電気ストーブ

あしもとあったか 電気ストーブ - YAMAZEN(山善)あしもとあったか 電気ストーブ - YAMAZEN(山善)あしもとあったか 電気ストーブ - YAMAZEN(山善)あしもとあったか 電気ストーブ - YAMAZEN(山善)あしもとあったか 電気ストーブ - YAMAZEN(山善)あしもとあったか 電気ストーブ - YAMAZEN(山善)あしもとあったか 電気ストーブ - YAMAZEN(山善)あしもとあったか 電気ストーブ - YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

手軽に使えるスタンダードタイプの電気ストーブ。懐かしくかわいらしいデザイン。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。転倒OFFスイッチ。

用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。消費電力(W)400質量(kg)1.1電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×165×195内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49735623DS-F041(W)ホワイト
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
26199338DS-F041(RW)レトロホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
26199347DS-F041(RA)レトロブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
79856825DS-F044(W)-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26199356DS-F041(RP)レトロピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26199338DS-F041(RW)49735623DS-F041(W)DS-F041(RW) あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 49735623あしもとあったか 電気ストーブYAMAZEN(山善)1台
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26199347DS-F041(RA)49735623DS-F041(W)DS-F041(RA) あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 49735623あしもとあったか 電気ストーブYAMAZEN(山善)1台
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
79856825DS-F044(W)49735623DS-F041(W)DS-F044(W) あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 49735623あしもとあったか 電気ストーブYAMAZEN(山善)1台
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49735623
2023-01-06
用途: デスクワーク
栃木共同アスコン株式会社製造業

小さくて足元に置くのにちょうどいい大きさでした。
申し分ないです。

対象商品 : 49735623
2020-08-19
用途: 足元暖房
医療・福祉・介護関連業

意外にもパワーがあり、かつ、コンパクトで使いやすいです。

対象商品 : 49735623
2019-12-02
用途: 検査時

お手頃価格でもしっかり足元を温めてくれます。コンパクトなのも良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 26199338
2019-01-22
用途: 事務机の下
運輸・通信業

サイズがちょうどいい
少しぶつかっただけで網がはずれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする