曜日別特売
DS-F041(W) あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 49735623

DS-F041(W) あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 49735623
DS-F041(W) あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 49735623
DS-F041(W) あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 49735623
DS-F041(W) あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 49735623
DS-F041(W) あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 49735623
DS-F041(W) あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 49735623
DS-F041(W) あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 49735623
DS-F041(W) あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 49735623
DS-F041(W) あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 49735623
DS-F041(W) あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 49735623

あしもとあったか 電気ストーブ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
保証期間
お買い上げ日より1年
注文コード
49735623
品番
DS-F041(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

手軽に使えるスタンダードタイプの電気ストーブ。懐かしくかわいらしいデザイン。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。転倒OFFスイッチ。

用途
電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
色
ホワイト
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
400
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×165×195
安全装置
転倒オフスイッチ
保証期間
お買い上げ日より1年

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49735623
2023-01-06
用途: デスクワーク
栃木共同アスコン株式会社 様(製造業)

小さくて足元に置くのにちょうどいい大きさでした。
申し分ないです。

対象商品 : 49735623
2020-08-19
用途: 足元暖房
医療・福祉・介護関連業

意外にもパワーがあり、かつ、コンパクトで使いやすいです。

対象商品 : 49735623
2019-12-02
用途: 検査時

お手頃価格でもしっかり足元を温めてくれます。コンパクトなのも良かったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 26199338
2019-01-22
用途: 事務机の下
運輸・通信業

サイズがちょうどいい
少しぶつかっただけで網がはずれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする