曜日別特売

セラミックファンヒーター

セラミックファンヒーター - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。スイッチONで数秒で温かくなる速暖タイプ。寒い季節のトイレや脱衣所に最適。強・弱の2段階切換式。後方に吸気フィルター付き。固定式ルーバー。安全装置:転倒OFFスイッチ、サーモスタット。

用途セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。消費電力(W)(強)1200/1100質量(kg)2電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×123×376内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26199505HF-J123(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
26199523HF-J123(R)レッド
オープン
取扱い終了
26199548HF-J123(T)ブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26199505
2018-11-16
用途: トイレの暖房
厚浜木材加工協同組合

サーモスタット付と書いてあったので買いましたが
付いてない。トイレ内が暑くなっても止まらない
トイレ用にホームセンターで買ってきます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする