曜日別特売

超音波ミスト式加湿器

超音波ミスト式加湿器 - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

寒い季節の乾燥対策に。超音波式で、熱い蒸気が出ない安全に配慮した設計。消費電力が少ないので経済的にもやさしい。7色のイルミネーションライト付き(加湿運転中のみ使用可能)。イルミネーション点灯オフ可能。お好みの色で点灯固定可能。吹出しノズルはツインノズル(360度回転式)。アロマポッド付き。抗菌カートリッジ付き。給水ランプ付き。

用途超音波加湿器、超音波式加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。タンク容量(mL)1300セット内容掃除用ブラシ材質本体:PP、水タンク:AS質量(kg)0.77質量(g)770電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)18コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245安全装置温度過昇防止装置適合床面積木造約3畳・プレハブ約6畳保証期間1年水タンク容量(L)1.3連続加湿時間(時間)6加湿量(mL/h)最大210内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26200038MZ-F131(RW)レトロホワイト
オープン
取扱い終了
26200056MZ-F131(RA)レトロブルー
オープン
取扱い終了
26200074MZ-F131(RP)レトロピンク
オープン
取扱い終了
49735797MZ-F131(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
49735806MZ-F131(GY)グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49735797
2020-02-28
用途: 部屋の加湿
農・林・水産業

給水しようと、タンク部分を外すときに、上に持ち上げてから、水が垂れないようにひっくり返すと、吹き出し口にたまった水滴がぽたぽた落ちる、それが嫌で、そのまま引き抜くと、これがまた、ぽたぽた水滴が落ちる。部屋の中にかなりの水滴が、どうやっても落ちてしまう。それと少し滑りやすいので、落とさないように気を付けないといけない、一考をお願いします。できれば、タンクを外さないで給水出来るように改善してもらいたい。それが改善されたら星5こです。霧の発生量も可変できるし、照明も変化してきれいだし、残念。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます

対象商品 : 26200074
2019-05-20
用途: 寝室
農・林・水産業

カラフルないろにより癒される。
アロマ併用でリラックスできてよく寝られるようになった。

対象商品 : 26200056
2018-12-10
用途: 事務所 加湿のため
大阪センコー運輸株式会社運輸・通信業

職場用で購入なので 明かりが数段階での切り替えはふようだった。が個人購入だといいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする