曜日別特売

ふんわりもこもこ フランネル 電気ひざ掛け毛布

ふんわりもこもこ フランネル 電気ひざ掛け毛布 - YAMAZEN(山善)ふんわりもこもこ フランネル 電気ひざ掛け毛布 - YAMAZEN(山善)ふんわりもこもこ フランネル 電気ひざ掛け毛布 - YAMAZEN(山善)ふんわりもこもこ フランネル 電気ひざ掛け毛布 - YAMAZEN(山善)ふんわりもこもこ フランネル 電気ひざ掛け毛布 - YAMAZEN(山善)ふんわりもこもこ フランネル 電気ひざ掛け毛布 - YAMAZEN(山善)ふんわりもこもこ フランネル 電気ひざ掛け毛布 - YAMAZEN(山善)ふんわりもこもこ フランネル 電気ひざ掛け毛布 - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を、裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い事務所での保温に最適な電気ひざ掛け毛布。お好みに合わせて楽しめる2つの肌触り。温度調節コントローラー付き。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。

用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。消費電力(W)40材質ポリエステル100%内容量1枚
注意
※手洗いまたは毛布洗い可能な洗濯機(ドラム式は除く)で洗濯できます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61786298YHK-47PAC100V (50Hz/60Hz)
オープン
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
26201036YHK-43PAC100V(50/60Hz)
オープン
取扱い終了
代替品有
44758274YHK-43P(GG)AC100V(50/60Hz)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26201036YHK-43P61786298YHK-47PYHK-43P ふんわりもこもこ フランネル 電気ひざ掛け毛布 YAMAZEN(山善) 61786298ふんわりもこもこ フランネル 電気ひざ掛け毛布YAMAZEN(山善)1枚
6,990
税込7,689
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26201036
2024-01-23
用途: ひざ掛けとして

大人ならひざ掛け、子供なら電気毛布として使用できるサイズです。コンセントが取り外し可能なので、普通の毛布としても使用できます。生地が分厚く丈夫です。

対象商品 : 26201036
2024-01-17
用途: 暖房無しでの使用
ALTECその他業種

性能は十分ですがひざ掛けなのでサイズが小さいです。足元をすっぽりくるんで使用したいのですが難しい。少々期待外れでした。

対象商品 : 26201036
2019-02-06
用途: デスクワーク
製造業

色、肌触りがとても良くて、今回3セット購入しましたが、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする