Panasonic(パナソニック)
直管蛍光灯<ハイライト・白色>
(1件のレビュー)
電球の種類
蛍光灯
点灯形
グロースタータ形(FL)
口金
G13
光色
白色
種別
20形
全光束(Lm)
1050
定格寿命(時間)
8500
色温度(K)
4200
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26181436
FL20SSW18R
18
オープン
取扱い終了
26181463
FL20SWR
20
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る