Panasonic(パナソニック)
ラピッド蛍光灯<ハイライト・白色>
電球の種類
蛍光灯
点灯形
ラピッドスタート形(FLR)
口金
G13
光色
白色
色温度(K)
4200
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26181698
FLR20SWMR
20
¥11,500
取扱い終了
26181716
FLR40SWMR
40
¥23,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る