モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
トスシール用プライマー トスプライムニューF
トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。
トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
成分
シラン系
乾燥時間(分)
30
比重
0.89(23℃)
外観
無色透明
適合被着体
電着塗装、アルミ、ガラス、フッ素塗装
危険等級
Ⅱ
溶剤
トルエン
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
施工面積
15~25m
2
/L(45~60g/m
2
)
適合塗材
(シーリング材)トスシール361、64、10
ホルムアルデヒド等級
JSIA-007012 F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26308757
トスプライムニューF
1個(300mL)
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
26308809
トスプライムニューF
1箱(300mL×20個)
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください