光る棚用専用LED器具(AC100V)

光る棚用専用LED器具(AC100V) - ハヤノ産業光る棚用専用LED器具(AC100V) - ハヤノ産業光る棚用専用LED器具(AC100V) - ハヤノ産業光る棚用専用LED器具(AC100V) - ハヤノ産業光る棚用専用LED器具(AC100V) - ハヤノ産業光る棚用専用LED器具(AC100V) - ハヤノ産業光る棚用専用LED器具(AC100V) - ハヤノ産業光る棚用専用LED器具(AC100V) - ハヤノ産業

スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。AC100V 50/60Hz仕様一般コンセント・AC電源レール対応。専用のアクリル導光板・コード類等と組合わせてお使い下さい。本品はLED器具のみの品番となります。セット販売品番もございます。

用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。高さ(mm)28.5奥行(mm)29内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※別途光る棚用アクリル導光板や配線類・他関連パーツを組合わせてお使い下さい。
※カタログ・取説をよくお読みになり正しくお使い下さい
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26243849NXC100-415-SSW450415
14,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26243867NXC100-715-SSW750715
21,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26243876NXC100-865-SSW900865
22,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26243885NXC100-1165-SSW12001165
28,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26243833NXC100-265-SSW300265
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26243858NXC100-565-SSW600565
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする