光る棚用専用LED器具(DC24V)

光る棚用専用LED器具(DC24V) - ハヤノ産業光る棚用専用LED器具(DC24V) - ハヤノ産業光る棚用専用LED器具(DC24V) - ハヤノ産業光る棚用専用LED器具(DC24V) - ハヤノ産業光る棚用専用LED器具(DC24V) - ハヤノ産業光る棚用専用LED器具(DC24V) - ハヤノ産業光る棚用専用LED器具(DC24V) - ハヤノ産業

スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。スマート&スリム。DC24V仕様専用アダプター専用電源対応。本品はLED器具のみの品番となります。専用のアクリル導光板・コード類等と組合わせてお使い下さい。

用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。高さ(mm)10.5奥行(mm)28内容量1本
関連資料:電源供給例
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※別途光る棚用アクリル導光板や配線類・他関連パーツを組合わせてお使い下さい。※カタログ・取説をよくお読みになり正しくお使い下さい
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
電流(A)
電力(W)
連結数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26245373NXC24-415284150.112.611
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245389NXC24-565285650.163.97
14,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245398NXC24-715287150.24.86
16,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245407NXC24-865288650.256.15
19,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245416NXC24-11652811650.348.23
26,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする