5点機能付き透明

5点機能付き透明 - 明和グラビア5点機能付き透明 - 明和グラビア5点機能付き透明 - 明和グラビア5点機能付き透明 - 明和グラビア

5点機能:ベタつき防止、静電気防止、抗菌、防汚、抗ウイルス

用途デスク、食堂用テーブル材質塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
長さ(m)
幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26246177MGKVB-3011本(30cm×10m)1103065-0602-17
15,230
13,639
15,003(税込)
5日以内出荷
返品不可
26246186MGKVB-4011本(40cm×10m)1104065-0602-18
17,330
15,742
17,316(税込)
4日以内出荷
返品不可
26246195MGKVB-45101本(45cm×10m)1104565-0602-19
19,950
16,915
18,607(税込)
4日以内出荷
返品不可
26246204MGKVB-75101本(75cm×10m)1107565-0602-20
42,000
33,590
36,949(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26246213MGKVB-90101本(90cm×10m)1109065-0602-21
45,150
36,821
40,503(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26246229MGKVB-90151本(90cm×10m)1.5109065-0602-22
69,300
52,513
57,764(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26246238MGKVB-90201本(90cm×10m)2109065-0602-23
90,830
68,284
75,112(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26246247MGKVB-1801本(120cm×50m)0.185012065-0602-24
52,500
42,026
46,229(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26246256MGKVB-12451本(120cm×20m)0.452012065-0602-25
47,250
37,836
41,620(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26246265MGKVB-12101本(120cm×10m)11012065-0602-26
51,980
42,077
46,285(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26246283MGKVB-2501本(130cm×30m)0.253013065-0602-28
47,250
38,866
42,753(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26246299MGKVB-4501本(130cm×20m)0.452013065-0602-29
56,700
45,235
49,759(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26246274MGKVB-12251本(120cm×30m)0.253012065-0602-27
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする