明和グラビア
3点機能付き透明+ズレ防止
3点機能:ベタつき防止、静電気防止、抗菌+ズレ防止
用途
デスク、食堂用テーブル
材質
塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
厚さ(mm)
0.3
長さ(m)
20
幅(cm)
135
耐熱温度(℃)
60
内容量
1本(135cm×20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(cm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26246308
MGKSP-135
20
135
60
¥
57,750
¥
42,114
¥
46,325
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500