曜日別特売
モノタロウ

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 - モノタロウレンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 - モノタロウレンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 - モノタロウレンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 - モノタロウレンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 - モノタロウ
(44件のレビュー)

いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。

用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。形状L型セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49内容量1セット(9本組)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26315303CLHLWRWI-9
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付.
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 車、バイクメンテナンス用
有限会社鳳琳堂ビジネス

色分けされているので確認しやすいのと、1つにまとまっているのが使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 26315303
2025-03-03
用途: オートバイの整備
その他業種

色分けされて整理しやすい点、色分けによって使用するサイズがすぐに判別できる点等がとても便利です。ただ、今回整備したオートバイに使われていたトルクスの頭(米国メーカー車純正ボルト)に工具を合わせると、個体差かもしれませんが少し緩くガタがある感じがしました。あまりぴったりでキツイハメ合わせだと、それはそれで外れにくいなど支障が出るのでこのくらいが適正なのかもしれません。

1が参考にしています
2024-11-27
用途: 車に使用します

レビューを拝見し使い易そうでしたので購入しました。実際見ると思ってたより長く力が入りますので使い易いと思います。

対象商品 : 26315303
2024-06-03
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ゼノアの刈り払い機を使っています。メンテナンスにこのレンチは欠かせません。長いので使い勝手抜群です。

2が参考にしています
対象商品 : 26315303
2023-05-12
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車ハンドルカバーの着脱、バイクの整備に使用しました。今まで使用いていたショートサイズでは力が入りずらかったので、ロングサイズのこの商品はトルクもかけやすくなりました。また、各サイズが色分けされていて使いやすいと感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 26315303
2023-02-02
用途: スチール製品のメンテナンス
甘縁自動車・二輪車・自転車関連業

これは買いだ
ヘックスのロングはホームセンターなどではまず見かけない
工具屋に注文するとビックリするような金額を告げられる
モノタロウに感謝

1が参考にしています
対象商品 : 26315303
2024-01-22
用途: エンジンのメンテナンス
杉本倉庫株式会社

ほんとはPBが欲しかったのですが全く問題無く使用出来ています。あとは耐久性が楽しみです!

対象商品 : 26315303
2022-11-20
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

輸入バイクのメンテナンスでトルクスレンチが必要となりました。初めてトルクスレンチを扱うため、予備知識もなく購入しましたが無事必要なねじを外すことが出来ました。
メンテナンス頻度は極稀ですので価格に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする