ミラーキャビネット D7シリーズ

ミラーキャビネット D7シリーズ - INAX(LIXIL)
ホワイトコンセント個数1個(使用電力1300Wまで)照明LED(6W)内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
間口(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26247814MD7X2-501XFS(キャビネット本体・トレイ)HIPS樹脂1面鏡(LED)5001850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26247823MD7X2-753TYJ(キャビネット本体・トレイ)PP樹脂3面鏡(全収納LED)7501780
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26247839MD7X2-601YFJ(キャビネット本体・トレイ)PP樹脂1面鏡(LED)6001780
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26247848MD7X2-751YFJ(キャビネット本体・トレイ)PP樹脂1面鏡(LED)7501780
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする