ミラーキャビネット J1シリーズ

ミラーキャビネット J1シリーズ - INAX(LIXIL)
材質(キャビネット本体・トレイ)PP樹脂ホワイト全高(mm)1900照明LED(6W)内容量1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
間口(mm)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26247857MJ1X1-753KXJU3面鏡(全収納スリムLED)スマートポケット付7503個(使用電力合計1300Wまで)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
26247866MJ1X1-753TXJU3面鏡(全収納スリムLED)7503個(使用電力合計1300Wまで)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
26247875MJ1X1-753TXSU3面鏡(全収納スタンダードLED)7502個(使用電力合計1300Wまで)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
26247884MJ1X1-903KXJU3面鏡(全収納スリムLED)スマートポケット付9003個(使用電力合計1300Wまで)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
26247893MJ1X1-903TXJU3面鏡(全収納スリムLED)9003個(使用電力合計1300Wまで)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
26247909MJ1X1-903TXSU3面鏡(全収納スタンダードLED)9002個(使用電力合計1300Wまで)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26247857MJ1X1-753KXJU53745695MJ1X2-753KXJUMJ1X1-753KXJU ミラーキャビネット J1シリーズ INAX(LIXIL) 53745695ミラーキャビネット J1シリーズINAX(LIXIL)1台
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26247866MJ1X1-753TXJU53745704MJ1X2-753TXJUMJ1X1-753TXJU ミラーキャビネット J1シリーズ INAX(LIXIL) 53745704ミラーキャビネット J1シリーズINAX(LIXIL)1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26247875MJ1X1-753TXSU53745713MJ1X2-753TXSUMJ1X1-753TXSU ミラーキャビネット J1シリーズ INAX(LIXIL) 53745713ミラーキャビネット J1シリーズINAX(LIXIL)1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26247884MJ1X1-903KXJU53745729MJ1X2-903KXJUMJ1X1-903KXJU ミラーキャビネット J1シリーズ INAX(LIXIL) 53745729ミラーキャビネット J1シリーズINAX(LIXIL)1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26247893MJ1X1-903TXJU53745738MJ1X2-903TXJUMJ1X1-903TXJU ミラーキャビネット J1シリーズ INAX(LIXIL) 53745738ミラーキャビネット J1シリーズINAX(LIXIL)1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26247909MJ1X1-903TXSU53745747MJ1X2-903TXSUMJ1X1-903TXSU ミラーキャビネット J1シリーズ INAX(LIXIL) 53745747ミラーキャビネット J1シリーズINAX(LIXIL)1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする