引掛形 埋込コンセント

引掛形 埋込コンセント - アメリカン電機

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。

規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合電線
適合圧着端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262483132320119.7Φ2.6~2.6、5.5mm2R5.5-5
2,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
26248469322091.9Φ2~2.6、3.5mm2R3.5-4
1,120
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
262485753320141.8Φ2.6~3.2、5.5mm2R5.5-5
1,860
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
262486543360141.5Φ2.6~3.2、5.5mm2R5.5-5
2,490
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
262488284220110.9Φ2~2.6、3.5mm2R5.5-5
1,350
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
262488734320158.2Φ2.6~3.2、5.5mm2R5.5-5
2,520
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
262489254360159.7Φ2.6~3.2、5.5mm2R5.5-5
3,130
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする