曜日別特売

引掛形 フランジコンセント

引掛形 フランジコンセント - アメリカン電機引掛形 フランジコンセント - アメリカン電機引掛形 フランジコンセント - アメリカン電機引掛形 フランジコンセント - アメリカン電機

壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。

コンセント個数1電線接続方式圧着端子式適合電線14mm2規格RoHS対応難燃性UL94_V-0適合圧着端子R14-6内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2624872436261257.6
10,820
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
2624876736661257.3
12,370
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
2624901346261283
11,970
9,998
10,998(税込)
当日出荷
2624906546661283.3
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする