曜日別特売

平刃形 埋込コンセント

平刃形 埋込コンセント - アメリカン電機平刃形 埋込コンセント - アメリカン電機平刃形 埋込コンセント - アメリカン電機平刃形 埋込コンセント - アメリカン電機

壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。

コンセント個数1規格RoHS対応難燃性UL94_V-0内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線接続方式
適合電線
質量(g)
適合圧着端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262490747110GN1圧着端子式Φ1.6~2、2mm262.4R2-4
880
799
879(税込)
当日出荷
262490837110GN-IV1圧着端子式Φ1.6~2、2mm262.4R2-4
880
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
2624921492201圧着端子式、引締式Φ2~2.6、3.5mm281.3R3.5-4
1,190
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする