曜日別特売

抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付

抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付 - アメリカン電機

NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。
それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。
それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。
取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。

コンセント形状抜止形×2ヶ仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付質量(g)2513.2規格RoHS対応コンセント個数2NEMA規格NEMA L5-30内容量1セット
注意
※本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26249643HKC0540PT-
38,83029,980
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
69426065HKC0540PT【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
38,83029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする