交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された縦置型形態8ヶ口OAタップです。
内蔵アウトレットには、グラスファイバーを15%含有させた耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性に優れる、難燃仕様(UL94 V-0)の強化ナイロン樹脂を採用しているハイパーアウトレット7117GHDXLを使用。
コンセント充電部の刃受は脱酸・リン青銅を採用することで、プラグ接合時の栓刃保持力と反復性能を向上させています。
また刃受と繋がる端子部およびアウトレット間を繋ぐ連結板には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用。
さらにアース刃受を除く全ての充電部品の表面には、耐食性・耐摩耗性の向上を図るために、高級洋食器や装飾品、特殊化学装置、医療器具などに用いられる希少な白金族金属であるロジウムメッキを贅沢に施し、その上、酸化を防ぎ滑らかな接触面を持たせるために鏡面研磨仕上げを行いました。
同様にロジウムメッキを施した結線用の圧着端子(R5.5-4×3ヶ)も付属しています。
また電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、止めねじの材質にステンレスを使用するなど、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用しました。
電源電線にはオーディオ機器などでも使用され、電線の中でもグレードの高いことで定評のあるOFC電線(無酸素電線)3.5mm2×3C・長さ3mを、また先端プラグにはハイパープラグ7112GNXLを採用し、更なる導電性と安定性の向上を図りました。