電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる、連結用引掛形アウトレット付のOAタップです。内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています。
2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2と引掛形プラグを採用しました。
裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。