デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ - カスタム

測定機能は、直流/交流電圧、直流/交流電流、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、検電、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
バックライト付きで、暗い所でも安心です。
テストリード本体収納タイプでも、 約12.5mmの薄型サイズ 。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。

表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントレンジ切替オート動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600
注意
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70255675M-09FBM1個--400/4k/40k/400k/4M/40M70×127×12.5約110CR2032リチウム電池 × 1個7012.5127
7,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70420693M-09FBM(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット4、40、400、6004、40、400、600400/4k/40k/400k/4M/40M70×127×12.5101CR2032リチウム電池 × 1個約7012.5127
オープン
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50801575M-09FBM(英語版一般校正証明書付)1セット4、40、400、6004、40、400、600400/4k/40k/400k/4M/40M70×127×12.5101CR2032リチウム電池 × 1個約7012.5127
オープン
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする