PC/スマホ対応ラベルライター

PC/スマホ対応ラベルライター - カシオ計算機

パソコン・スマホで多彩にラベル作成!

対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24付属品ACアダプター、電源コード、テープカートリッジ(18mm幅1本)、専用USBケーブル質量(g)約495(電池を除く)電源付属ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131.7×136×61対応マグネットテープ機能パソコンリンク印字密度200×200dpi最大印字幅(mm)18(使用テープ幅:24)印字速度約20mm/秒(3.5mm~18mm幅テープ使用時)、約10mm/秒(24mm幅テープ使用時)、約5mm/秒(マグネットテープ使用時)カッター部ハーフカット機能つきオートカッター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26255024KL-E300
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする